GRAINGER Svingbare styrehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Hjulform: standard , Låsetype: Total lås
StilModellTotal høydeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningrace måteErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypePris (eks. mva)
A
20TM41
2 5 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-1/2 "-131.5 "gjenget65NOK
B
20TM13
2.5 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring90NOK
C
20TM49
2.5 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-1/2 "-131.5 "gjenget91NOK
D
20TM12
2.5 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-3/8 "-241.125 "gjenget93NOK
E
2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B
2.75 "Fingerskrue0 til 299 lb.Enkel ball-1 / 2 "1.5 "gjenget221NOK
F
20TM47
3 15 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-7/16 "-141.5 "gjenget124NOK
F
20TM44
3 15 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-3/8 "-161"gjenget125NOK
F
20TM45
3 15 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-1/2 "-131.5 "gjenget124NOK
G
20TM15
3.75 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3277 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring115NOK
H
20TM42
3.75 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-3/8 "-161.5 "gjenget77NOK
H
20TM43
3.75 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-1/2 "-131.5 "gjenget79NOK
I
20TM19
3.625 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring223NOK
J
20TM50
3.625 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3271/2 "-131.5 "gjenget122NOK
K
20TM14
3.625 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3277 / 16 "1.375 "Friksjonsring141NOK
L
20TM52
4 13 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3321/2 "-131.5 "gjenget115NOK
M
20TM48
4 15 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-1/2 "-131.5 "gjenget157NOK
N
20TM55
4"-0 til 299 lb.Dobbel ball-3/8 "-161"gjenget206NOK
O
20TM58
4"-300 til 999 lb.Dobbel ball-1/2 "-133 / 4 "gjenget266NOK
P
20TM59
4"-300 til 999 lb.Dobbel ball-1/2 "-132.5 "gjenget299NOK
Q
20TM21
4.5 "-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3481/2 "-131.5 "gjenget323NOK
R
20TM22
4.5 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3481/2 "-132.5 "gjenget336NOK
S
20TM23
4.5 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3481/2 "-132.5 "gjenget386NOK
T
20TM18
4.75 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-7 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring159NOK
U
20TM46
4.75 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-3/8 "-161.5 "gjenget124NOK
V
20TM32
4.625 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3421/2 "-132.5 "gjenget279NOK
W
20TM31
4.625 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3421/2 "-132.5 "gjenget360NOK
X
20TM16
4.625 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring170NOK
Y
20TM38
5 13 / 16 "-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3373 / 4 "2"Åttkant / firkant283NOK
Z
20TM25
5"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3561/2 "-132.5 "gjenget427NOK
A1
20TM33
5"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3491/2 "-132.5 "gjenget363NOK
B1
20TM24
5"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3561/2 "-131.5 "gjenget279NOK
C1
20TM36
5"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3541 / 2 "1.5 "gjenget237NOK
D1
20TM51
5"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3323/8 "-161.5 "gjenget138NOK
E1
20TM26
5"Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3561/2 "-132.5 "gjenget462NOK
F1
20TM20
5.875 "-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3717 / 8 "2.187 "Friksjonsring564NOK
G1
20TM37
6 1 / 16 "-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y4433 / 4 "2"Åttkant / firkant489NOK
H1
20TM56
6 1 / 16 "-300 til 999 lb.Dobbel ball-1/2 "-131.5 "gjenget242NOK
I1
20TM28
6"-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3701/2 "-132.5 "gjenget459NOK
J1
20TM27
6"-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3701/2 "-131.5 "gjenget378NOK
K1
20TM35
6"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3641/2 "-132.5 "gjenget446NOK
L1
20TM30
6"Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3641/2 "-132.5 "gjenget426NOK
M1
20TM29
6"Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3701/2 "-132.5 "gjenget513NOK
N1
20TM40
6.187 "Total lås0 til 299 lb.Dobbel ball-1.25 "4"Square686NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?