Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 20TM52 Svingstanghjul 4 tommer Diameter 115 Lb. | AF7AYN

GRAINGER 20TM52 Svingstanghjul 4 tommers diameter 115 Lb.

På lager
Vare: AF7AYN Modell: 20TM52
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishForkrommet
Lastevurdering115 lb.
Antall hjul1
Total høyde4 13 / 16 "
race måteDobbel ball
Erstatningshjul26Y332
Stengel Dia.1/2 "-13
Stamlengde1.5 "
Stammen Typegjenget
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningrace måteErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypePris
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Svingbare stammehjul 2 tommer 200 Lb polypropylen | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Fingerskrue0 til 299 lb.Enkel ball-1 / 2 "1.5 "gjenget221NOK
GRAINGER 20TM25 Svinghjul 4 tommers diameter polyuretan | AF7AQC 20TM255"-0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3561/2 "-132.5 "gjenget427NOK
GRAINGER 20TM26 Svingbare stammehjul 4 tommers diameter 275 Lb polyuretan | AF7AQD 20TM34 20TM265"Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.Dobbel ball26Y3561/2 "-132.5 "gjenget462NOK
GRAINGER 20TM27 Svinghjul 5 Tommer Diameter 350 Lb. | AF7AQE 20TM276"-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3701/2 "-131.5 "gjenget378NOK
GRAINGER 20TM28 Svinghjul 5-tommers diameter polyuretan | AF7AQF 20TM286"-300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3701/2 "-132.5 "gjenget459NOK
GRAINGER 20TM29 Svinghjul 5 Tommer Diameter 300 Lb Polyuretan | AF7AQG 20TM296"Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.Dobbel ball26Y3701/2 "-132.5 "gjenget513NOK
GRAINGER 20TM12 Svingbar stivhjul 2 tommers diameter 75 lb gummi | AF7AXA 20TM122.5 "-0 til 299 lb.Dobbel ball-3/8 "-241.125 "gjenget93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TM52 Svingstanghjul 4 tommers diameter 115 Lb.
115NOK / enhet