Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XUX0ARCTT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot relé No/nc | AG7BHZ 4AJ46

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot relé No/nc

På lager
Vare: AG7BHZ Modell: XUX0ARCTT16Kryssreferanse: 4AJ46
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
3 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typeRelé NO / NC
Dybde3.44 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
IP Rating65, 67
Lengde5"
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm3000mA
Maks. Sensing Distance131 ft.
NEMA-vurderingIP67
drifts~~POS=TRUNC250 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet24 til 240 VAC / DC
Responstid25.0 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke, diffus bakgrunnsundertrykkelse, polarisert refleks
Formrektangulær
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536507000

Produktvarianter

ProduktModelldrifts~~POS=TRUNCBody MaterialKrets typeDriftstemp. OmrådeDriftsmodusKraftbehovetResponstidSensing metodePris
TELEMECANIQUE SENSORER XUB1ANANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 grader til 55 grader CValgbar lys eller mørk på12 til 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterende1 685 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUB1APANL2 Fotoelektrisk sensor 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 grader til 55 grader CMørk på12 til 24 VDC1.0 msek.Retroreflekterende1 660 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XUDA1PSML2 Fotoelektrisk sensor Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10 grader til 55 grader CValgbar lys eller mørk på12 til 24 VDC0.5 msek.Diffus bakgrunnsundertrykkelse3 193 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XULJ06353 Fotoelektrisk sensor 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 grader til 55 grader CValgbar lys eller mørk på12 til 24 VDC2.0 msek.Retroreflekterende1 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Fotoelektrisk sensor 131 fot relé No/nc
3 816 NOK / enhet