Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2115M12 Kompakt grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF7JPJ 21HK49

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115M12 Kompakt grensebryter sideaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF7JPJ Modell: XCMD2115M12Kryssref: 21HK49
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
1 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter, aktivert
Aktuatorlengde1.36 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps3
Arm MaterialeMetal
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC, skjema C
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelseM12 4-pinners kontakt
Høyde1.97 "
IP Rating68
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke0.9 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.63 "
Rullematerialetermo
Rullebredde0.22 "
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.18 "
LedningsføringM12-kontakt, 4-pinners

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.31
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536509055

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115M12 Kompakt grensebryter sideaktuator 1no/1nc
1 778 NOK / enhet