Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHNIKS 41932 spormutter 1.97 tommers diameter | AH6EPQ 35YJ65

TECHNIKS 41932 spormutter 1.97 tommers diameter

På lager
Vare: AH6EPQ Modell: 41932Kryssreferanse: 35YJ65

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpormutter
Utenfor Dia.1.97 "
Område7/16 til 53/64 "
Størrelse1.97 "
StilHigh Speed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHNIKS 41932 spormutter 1.97 tommers diameter
683NOK / enhet