TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK Ringterminal Blå Loddet 16-14 - Pakke med 1000 | AA2HLF 10K439

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK ringterminal blåloddet 16-14 - pakke med 1000

Vare: AA2HLF Modell: CPGI-B-106-1802-BULKKryssref: 10K439

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.575 "
Sømloddet
Stud størrelse5 / 16 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8536904000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
TE-TILSLUTNING CPGI-B-106-1802-25 Ringterminal blå loddet 16 til 14 - pakke med 25 | AA2HLE 10K438 CPGI-B-106-1802-25207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK ringterminal blåloddet 16-14 - pakke med 1000