Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 MHN-B hann sekskantede brystvorter messing 1/4 tomme Mnpt | AA9HPL 1DGA6

PARKER 4-4 MHN-B hannsekskantnippel messing 1/4 tommers Mnpt

På lager
Vare: AA9HPL Modell: 4-4 MHN-BKryssreferanse: 1DGA6
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Hex Nipple
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde1.45 "
Maks. Press4100 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6 MHN-B hannsekskantnippel messing 3/8 tommer Mnpt | AA9HPN 1DGA8 6-6 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "260NOK
PARKER 8-8 MHN-B hann sekskantede brystvorter messing 1/2 tomme Mnpt | AA9HPR 1DGB2 8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 MHN-B hannsekskantnippel messing 1/4 tommers Mnpt
208NOK / enhet