Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 MHN-B hannsekskantnippel messing 3/8 tommer Mnpt | AA9HPN 1DGA8

PARKER 6-6 MHN-B hannsekskantnippel messing 3/8 tommers Mnpt

På lager
Vare: AA9HPN Modell: 6-6 MHN-BKryssreferanse: 1DGA8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Hex Nipple
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde1.45 "
Maks. Press4000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 MHN-B hann sekskantede brystvorter messing 1/4 tomme Mnpt | AA9HPL 1DGA6 4-4 MHN-B5 / 8 "1.45 "4100 psi1 / 4 "208NOK
PARKER 8-8 MHN-B hann sekskantede brystvorter messing 1/2 tomme Mnpt | AA9HPR 1DGB2 8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 MHN-B hannsekskantnippel messing 3/8 tommers Mnpt
260NOK / enhet