Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 MHN-B hann sekskantede brystvorter messing 1/2 tomme Mnpt | AA9HPR 1DGB2

PARKER 8-8 MHN-B hannsekskantnippel messing 1/2 tommers Mnpt

På lager
Vare: AA9HPR Modell: 8-8 MHN-BKryssreferanse: 1DGB2
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Hex Nipple
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.89 "
Maks. Press3900 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 MHN-B hann sekskantede brystvorter messing 1/4 tomme Mnpt | AA9HPL 1DGA6 4-4 MHN-B5 / 8 "1.45 "4100 psi1 / 4 "208NOK
PARKER 6-6 MHN-B hannsekskantnippel messing 3/8 tommer Mnpt | AA9HPN 1DGA8 6-6 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 MHN-B hannsekskantnippel messing 1/2 tommers Mnpt
337NOK / enhet