Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40457 Gjengetapp med dobbel ende, 5/16-18 gjengestørrelse, 7 tommer totallengde, 2pk | AA9MMF 1DY47

TE-CO 40457 Gjengetapp med dobbel ende, 5/16-18 gjengestørrelse, 7 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MMF Modell: 40457Kryssreferanse: 1DY47

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde7"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)2"
Gjengelengde (B)1 / 2 "
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40457 Gjengetapp med dobbel ende, 5/16-18 gjengestørrelse, 7 tommer totallengde, 2pk
85NOK /pakke