TB WOODS WE50H178 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, 1.875 inch Bore Dia. | BB9XLP

TB WOODS WE50H178 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE50-størrelse, 1.875 tommers diameter.

På lager
Vare: BB9XLP Modell: WE50H178

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.1-7 / 8 "
Bore Size1 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE50
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM12 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM140
HP -vurdering @ 1200 RPM146
HP -vurdering @ 1750 RPM212
HP -vurdering @ 1800 RPM218 hk
HP -vurdering @ 300 RPM36
HP -vurdering @ 3450 RPM419
HP -vurdering @ 3600 RPM419 hk
HP -vurdering @ 50 RPM6.1
HP -vurdering @ 690 RPM84
HP -vurdering @ 870 RPM106
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.8.13 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde2 3 / 4 "
Keyway1 / 2 "x 1 / 4"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM4200 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment7650 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse5 / 8-11UNC-2B
Setsskrue5 / 8-11UNC-2B
Setsskruelengde1"
Krav til strekkskruemoment100 lbs.
StørrelseWE50
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107010
typenstandard
Vekt24.2 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE50H178 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE50-størrelse, 1.875 tommers diameter.
6 768 NOK / enhet