Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter.

På lager
Vare: AA6YJK Modell: WE2H58Kryssreferanse: 15E635

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
KroppsstilWE2
Bore Dia.5 / 8 "
Bore Size5 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE2
ElementtypeDekkkoblingsnav
Høyde1.85 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.3 hk
HP -vurdering @ 1800 RPM5.4 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM10 hk
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.1.85 "
Nav utenfor Dia.1.85 "
Navbredde0.94 "
Ideell forTallrike industrielle applikasjoner, inkludert pumper, motorer, kompressorer
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Utløpslengde.94 i.
Sporbredde3 / 16 "
Lengde gjennom boring0.94 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.1.85 "
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment190 "
Sett skruestørrelse1 / 4-20 UNC-2B
Setsskrue1 / 4-20 UNC-2B
Setsskruelengde1 / 2 "
Stedskrue plasseringOne Over Keyway
Krav til strekkskruemoment7"
Vekt0.4 lbs.
Bredde0.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK
TB WOODS WE3H118 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 1.125 tommers Bore Dia. | AA6YJT 15E642 WE3H1182.32 "WE31-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter.
1 272 NOK / enhet