TB WOODS B5C58_12B A5C/B5C Form Flex Coupling, 58 Størrelse, 34000 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DTT

TB WOODS B5C58_12B A5C/B5C Form Flex Coupling, 58 Størrelse, 34000 lbs.-in. Dreiemoment

Vare: CE6DTT Modell: B5C58_12B
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.7 grader
Koblingsstørrelse58
Dimensjon A8.98 "
Dimensjon F2 3 / 4 "
Dimensjon G0.56 "
Dimensjon H5.81 "
Dimensjon J12.31 "
Free End Float +/-0.118 "
HP -vurdering @ 100 RPM54 hk
Maks. Kjede4 ", 5"
Maks. Dimensjon @ 1500 RPM237 "
Maks. Dimensjon @ 1800 RPM237 "
Nominell dreiemoment34000 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-VinkelfeilKoblingsstørrelseMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. Dimensjon @ 1500 RPMMaks. Dimensjon @ 1800 RPMDimensjon APris
TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 grader20-1.63 ", 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQW A5C20_2R0.055 "1 grader201 grader / skivepakke1.63 ", 2 1/8"84 "84 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQX A5C25_2G0.06 "1 grader25-2 1/2" , 2"78 "71 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 grader25-2 1/2" , 2"83 "83 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3B A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 grader301 grader / skivepakke2 7/8" , 2.38"130 "122 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3R A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 grader30-2 7/8" , 2.38"117 "107 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 grader35-2.88 ", 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS B5C58_12B A5C/B5C Form Flex Coupling, 58 Størrelse, 34000 lbs.-in. Dreiemoment