TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQW

TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment

Vare: CE6DQW Modell: A5C20_2R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse20
Dimensjon A4.08 "
Dimensjon F1.32 "
Dimensjon G0.34 "
Dimensjon H2.4 "
Dimensjon J2.3 "
Free End Float +/-0.055 "
HP -vurdering @ 100 RPM3.49 hk
Maks. Vinkeljustering1 grader / skivepakke
Maks. Kjede1.63 ", 2 1/8"
Maks. Dimensjon @ 1500 RPM84 "
Maks. Dimensjon @ 1800 RPM84 "
ProdukttypeA5C / B5C
Nominell dreiemoment2200 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-VinkelfeilKoblingsstørrelseMaks. VinkeljusteringMaks. KjedeMaks. Dimensjon @ 1500 RPMMaks. Dimensjon @ 1800 RPMDimensjon APris
TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 grader20-1.63 ", 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQX A5C25_2G0.06 "1 grader25-2 1/2" , 2"78 "71 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 grader25-2 1/2" , 2"83 "83 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3B A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 grader301 grader / skivepakke2 7/8" , 2.38"130 "122 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3R A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 grader30-2 7/8" , 2.38"117 "107 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 grader35-2.88 ", 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4R A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DRC A5C35_4R0.085 "1 grader351 grader / skivepakke2.88 ", 3 3/4"135 "123 "6.63 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment