Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 1120G Rutenett, 1120 Størrelse, 5 Tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment | BB8RKW

TB WOODS 1120G rutenett, 1120 størrelse, 5 tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment

På lager
Vare: BB8RKW Modell: 1120G
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
15 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrid
Koblingsstørrelse1120
Gap1 / 4 "
MaterialeHøystrekkfast legeringsstål
Maks. Kjede5"
Nominell dreiemoment121255 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1120
Vekt8.2 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseGapMaks. KjedeStørrelseVektPris
TB WOODS 1070G gitter, høystrekkfast legert stål, 2.5 tommer Maks. Boring, 1070 Størrelse, 8798 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYT 1070G10700.13 "2 1 / 2 "10701.1 kg3 422 NOK
RFQ
TB WOODS 1130G Rutenett, 1130 Størrelse, 6 Tommer Maks. Bore, 176129 lbs.-in. Dreiemoment | BB4CJK 1130G11301 / 4 "6"113010 kg20 251 NOK
TB WOODS 1030G rutenett, høystrekkfast legert stål, 1.375 tommer Maks. Bore, 1030 Størrelse, 1319 lbs.-in. Dreiemoment | BB4YEV 1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 kg1 248 NOK
TB WOODS 1020G rutenett, legert stål med høy strekkfasthet, 1.125 tommer Maks. Boring, 1020 Størrelse, 460 lbs.-in. Dreiemoment | BB6CYM 1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 kg1 021 NOK
TB WOODS 1110G rutenett, 1110 størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment | BB6DUP 1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 lbs.10 020 NOK
TB WOODS 1060G rutenett, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment | BB6URH 1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 kg2 478 NOK
TB WOODS 1080G rutenett, høystrekkfast legert stål, 3 tommer Maks. Bore, 1080 Størrelse, 18144 lbs.-in. Dreiemoment | BB7AJF 1080G10800.13 "3"10802.5 kg4 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1120G rutenett, 1120 størrelse, 5 tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment
15 077 NOK / enhet