Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPCON 3177407V2 Concrete/Masonry Screw, Steel Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia., 1026 Carbon Steel, 100PK | CG8YYQ 61DJ99

TAPCON 3177407V2 Betong/murskrue, stålanker, 3/16 tommers ankerdia., 1026 karbonstål, 100PK

På lager
Vare: CG8YYQ Modell: 3177407V2Kryssref: 61DJ99
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
604NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurskrue
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde3 1 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse5 / 32 i
Kantavstand1 i
Festemaskin FinishBlue Climaseal
FinishBlue Climaseal
Klasse1026 Karbonstål
Head StyleFlat stjerne
MaterialeStål
Min. Innbygging1"
SkruetypeBetongankerskrue
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)860 kg
Ultimate Tension (lbs.)800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.AnkerlengdeKlasseSakMaterialeMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
TAPCON 3169407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommer Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSBetongankerskrueStål1"860800 kg427NOK
RFQ
TAPCON 3171407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommer Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 KarbonstålBetongankerskrue1023 CS1"860800 kg470NOK
RFQ
TAPCON 3173407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommers diameter, 2 1/4 tommers lengde, stål | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 KarbonstålBetong / mur ankerskrue1024 Karbonstål1"860800 kg518NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCON 3177407V2 Betong/murskrue, stålanker, 3/16 tommers ankerdia., 1026 karbonstål, 100PK
604NOK /pakke