TAPCON 3171407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommer Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYM 61DJ96

TAPCON 3171407V2 flat stjerne betong forankringsskrue, 3/16 tommers diameter, stål, blå Climaseal

Vare: CG8YYM Modell: 3171407V2Kryssref: 61DJ96
470NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde1.75 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse5 / 32 "
Kantavstand1"
Festemaskin FinishBlue Climaseal
FinishBlue Climaseal
Klasse1023 Karbonstål
Head StyleFlat stjerne
Materiale1023 CS
Min. Innbygging1"
SkruetypeBetongankerskrue
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)860
Ultimate Tension (lbs.)800 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.AnkerlengdeKlasseSakMaterialeMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
TAPCON 3169407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommer Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSBetongankerskrueStål1"860800 kg427NOK
RFQ
TAPCON 3173407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommers diameter, 2 1/4 tommers lengde, stål | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 KarbonstålBetong / mur ankerskrue1024 Karbonstål1"860800 kg518NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCON 3171407V2 flat stjerne betong forankringsskrue, 3/16 tommers diameter, stål, blå Climaseal
470NOK / enhet