Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO 49-200T-2 luftseparator 2 tommer 150 psi automatisk | AF6RPR 20HJ67

TACO 49-200T-2 luftseparator 2 tommer 150 psi automatisk

På lager
Vare: AF6RPR Modell: 49-200T-2Kryssref: 20HJ67
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
5 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutskiller
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)2
Tilkobling2 "(F) NPT
MaterialeMessing
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.240 Degrees
Total høyde8.437 "
typenAutomatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481809015

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO 49-200T-2 luftseparator 2 tommer 150 psi automatisk
5 024 NOK / enhet