Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO 49-125T-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPP 20HJ65

TACO 49-125T-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk

På lager
Vare: AF6RPP Modell: 49-125T-2Kryssref: 20HJ65
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
2 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftutskiller
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1.25
Tilkobling1-1 / 4 "(F) NPT
MaterialeMessing
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.240 Degrees
Total høyde7.562 "
typenAutomatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)TilkoblingTotal høydePris
TACO 49-075T-2 luftseparator 3/4 tommer 150 psi automatisk | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "1 816 NOK
TACO 49-100T-2 luftseparator 1 tomme 150 psi automatisk | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "1 659 NOK
TACO 49-150T-1 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "3 507 NOK
TACO 49-075C-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPT 20HJ68 49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "1 816 NOK
TACO 49-100C-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "svette6.75 "1 808 NOK
TACO 49-125C-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "svette7.562 "2 651 NOK
TACO 49-150C-1 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk | AF6RPW 20HJ71 49-150C-1-1-1 / 2 "svette7.562 "3 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO 49-125T-2 Luftseparator 150 Psi 240 Automatisk
2 637 NOK / enhet