Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN B50A Reparasjonssett Håndtak | AE3MBY 5E545

SLOAN B50A Reparasjonssett Håndtak

På lager
Vare: AE3MBY Modell: B50AKryssreferanse: 5E545

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtakssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN B50A Reparasjonssett Håndtak
78NOK / enhet