Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUR R PS2205 Tube Nut, Automotive, Steel, 5/16 Inch Tube Size, 2Pk | CU4XUB 426D32

SUR R PS2205 Tube Nut, Automotive, Steel, 5/16 Inch Tube Size, 2Pk

På lager
Vare: CU4XUB Modell: PS2205Kryssreferanse: 426D32

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SUR R BR205 Bremselinjemutter | CU4XQC 52HG84 BR205Groove4127NOK
SUR R BR105 Bremselinjemutter | CU4XQD 52HG77 BR105Groove472NOK
SUR R BR1150 Bremselinjemutter | CU4XQE 52HH04 BR1150Groove4100NOK
SUR R BR1200 Bremselinjemutter | CU4XQF 52HH05 BR1200Groove4132NOK
SUR R BR157 Bremselinjemutter | CU4XQG 52HG82 BR157Groove4130NOK
SUR R BR1650 Bremselinjemutter | CU4XQH 52HH08 BR1650Groove4198NOK
SUR R BR1400 Bremselinjemutter | CU4XQJ 52HH06 BR1400Groove4120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUR R PS2205 Tube Nut, Automotive, Steel, 5/16 Inch Tube Size, 2Pk
129NOK / enhet