Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO DVTH Data View Logger temperatur og fuktighet | AB3JAP 1TMR5

SUPCO DVTH Data View Logger temperatur og fuktighet

På lager
Vare: AB3JAP Modell: DVTHKryssreferanse: 1TMR5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakData View Logger
Nøyaktighet+/- 1 grader F Temp, +/- 2% RF Fra 10 til 90%
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC2 år
Dybde3"
Duggpunktsområde+/- 5
Digital avlesningJa
Høyde1.5 "
InterfaceUSB
Relativt fuktighetsområde0 å 90%
Eksempel på lagring43,334 for Temp., 21,672 for Temp., Fuktighet og Duggpunkt
Temp. Område15 Grader til 150 Grader
Tidsintervaller1 sekund til 18 timer
typenTemperatur og fuktighet
Spenningsområde1.5 V
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO DVTH Data View Logger temperatur og fuktighet
3 483 NOK / enhet