Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DOTP-0045-T10 oksidasjonsmiddel for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - Pakke med 10 | AF3YQT 8FM35

STRANCO INC DOTP-0045-T10 oksidasjonsmiddel for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - pakke med 10

På lager
Vare: AF3YQT Modell: DOTP-0045-T10Kryssreferanse: 8FM35
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse5.1
Høyde10 4 / 5 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeTagboard
Bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode4821104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
STRANCO INC DOTP-0045-PS Kjøretøy Placard Oxidizer 5.1 Med Picto | AF6BTT 9WAV6 DOTP-0045-PSStiv styren207NOK
STRANCO INC DOTP-0045-V10 oksidasjonsmiddel for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - Pakke med 10 | AF6CGH 9WJY3 DOTP-0045-V10Selvklebende vinyl307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DOTP-0045-T10 oksidasjonsmiddel for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - pakke med 10
348NOK / enhet