Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC DOTP-0045-V10 oksidasjonsmiddel for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - Pakke med 10 | AF6CGH 9WJY3

STRANCO INC DOTP-0045-V10 Oxidizer for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - pakke med 10

På lager
Vare: AF6CGH Modell: DOTP-0045-V10Kryssref: 9WJY3
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse5.1
Høyde10 4 / 5 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeSelvklebende vinyl
Bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
STRANCO INC DOTP-0045-T10 oksidasjonsmiddel for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - Pakke med 10 | AF3YQT 8FM35 DOTP-0045-T10Tagboard348NOK
STRANCO INC DOTP-0045-PS Kjøretøy Placard Oxidizer 5.1 Med Picto | AF6BTT 9WAV6 DOTP-0045-PSStiv styren29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC DOTP-0045-V10 Oxidizer for kjøretøyplakat 5.1 W Picto - pakke med 10
78NOK / enhet