Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC CVC-1062-PK Rørmarkør 4160 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5 | AF6AFH 9U235

STRANCO INC CVC-1062-PK Rørmarkør 4160 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5

På lager
Vare: AF6AFH Modell: CVC-1062-PKKryssreferanse: 9U235
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD1-1 / 4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort18
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
STRANCO INC CVB-1062-PK Rørmarkør 4160 Volt Oransje 1-1/8 x 4in. Pk5 | AF4BXR 8PFN4 CVB-1062-PK-1.125 "41.12 "243NOK
STRANCO INC CVA-1062-PK Rørmarkør 4160 Volt Oransje 3in. Og større Pk5 | AF4JHF 8Y903 CVA-1062-PK3 "og større2.25 "12.25 "243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC CVC-1062-PK Rørmarkør 4160 Volt 1-1/4in. Og mindre Pk5
243NOK / enhet