Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S668DZ Akseljusteringsklemme, forlengelsesplate, anodisert aluminium | AD6XFW 4CEW1 / 67153

STARRETT S668DZ Akseljusteringsklemme, forlengelsesplate, anodisert aluminium

På lager
Vare: AD6XFW Modell: S668DZKryssref.: 4CEW1 / 67153
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
19 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseljusteringsklemmesett
bånd MaterialeStål
RammematerialeAluminum
KjeftetypeV-formet
typenm / nei. 2ZUH4 indikator og sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.27
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett S668DZ er et akselinnstillings klemmesett som inkluderer to kjedeklemmer, to Starrett 81-141J indikatorer for bakstempler, to PT18724 rustfrie ståltang for å holde målerne på plass, to forlengelsesplater for ytterligere radial klaring og 6 stive 3 /8 tommers diameter, indikatorposter i rustfritt stål i tre lengder (5, 7.44 og 9 tommer).
    • De lette kjettingklemmene er laget av svart anodisert aluminium med kraftige rullekjeder som har plass til sjakter opp til 7.5 tommer i diameter. Den andre klemmen er montert overfor den første klemmen og fungerer som et vertikalt mål for ansiktsjustering.
    • Indikatormålene brukes til å måle justeringsforvrengning og har et konfigurerbart anker for å sikre målene i posisjon på to akser. Disse måleinstrumentindikatorene har støtfrie og lavfriksjonsfargede lagre som tåler store vibrasjoner.
    • Dette settet kommer i et etui for riktig organisering og beskyttelse av komponentene og brukes til å gi presis radial og vinkeljustering av motorer, pumper og kompressorer. Det er også i stand til å løse problemer med radial og vinkeljustering.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S668DZ Akseljusteringsklemme, forlengelsesplate, anodisert aluminium
19 275 NOK / enhet