Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 120A-6 skiveskyvelære, lappede kjever, rustfritt stål, 6 tommers rekkevidde, hvit | AC4GXU 2ZUE7 / 64514

STARRETT 120A-6 skiveskyvelære, lappede kjever, rustfritt stål, 6 tommers rekkevidde, hvit

På lager
Vare: AC4GXU Modell: 120A-6Kryssref.: 2ZUE7 / 64514
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
3 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingkaliper
KalibreringssertifikatNei
RingeHvit
Dimensjonstypeinch
Finishpolert
eksamener0.02 mm
Kjevedybde1.5 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
Område0 til 6 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Presisjonsmåler designet for å måle innvendige og utvendige dimensjoner, dybde og trinn
    • Slitesterk konstruksjon i rustfritt stål med parallelle kjever og en rund urskive
    • Gir et måleområde på 0 - 6 tommer med graderinger på 0.001 tommer og har en kjevedybde på 1-1/2 tomme
    • Leveres med montert etui

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris
STARRETT 120-12 skivebrems 12 tommers hvit skive | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 12 "6 956 NOK
STARRETT 3202-12 Urskive med etui 12 tommers hvit | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Ringkaliper2.5 "0 til 12 "4 092 NOK
STARRETT 3202-8 Dial Caliper with Case 8 inch White | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 8 "3 196 NOK
STARRETT 1202F-6 Urskive med kasse brøk 6 tommer | AC4GXT 2ZUE6 / 68931 1202F-61 / 64 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "2 457 NOK
STARRETT 120A-9 Dial Caliper 9 inch White Dial | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 9 "6 534 NOK
STARRETT 120B-12 skiveskyvelære, lappede kjever, rustfritt stål, 12 tommers rekkevidde | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Ringkaliper3"0 til 12 "9 734 NOK
STARRETT B120A-6 Dial Caliper with Case 6 inch Black | AC4GXY 2ZUF2 / 64515 B120A-60.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "4 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 120A-6 skiveskyvelære, lappede kjever, rustfritt stål, 6 tommers rekkevidde, hvit
3 838 NOK / enhet