Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 65-903 Skrutrekker Phillips #3 x 6 Svart | AF2CAR 6R491

STANLEY 65-903 Skrutrekker Phillips #3 x 6 Svart

På lager
Vare: AF2CAR Modell: 65-903Kryssref.: 6R491
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishKromskaft, svart oksydspiss
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde10.187 "
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#3
TipsstilPhillips
Tips Style GroupPhillips / Crosspoint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTether i standFinishHåndtak DesignTips størrelseTipsstilTips Style GroupHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
STANLEY 65-902 Skrutrekker Phillips #2 x 4 Svart | AF2CAQ 6R489 65-902Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Kromskaft, svart oksydspissPutehåndtak#2PhillipsPhillips / CrosspointAcetat m / putehåndtak8.5 "110NOK
STANLEY 66-088 Skrutrekker med spor 1/4 x 1 1/2 In | AF2CBA 6R529 66-088Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ChromePutehåndtak1 / 4 "Keystone slottedSporAcetat m / putehåndtak3.437 "86NOK
STANLEY 66-089 Skrutrekker 3 In | AF2CBB 6R531 66-089Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ChromePutehåndtak3 / 16 "Keystone slottedSporAcetat m / putehåndtak6.75 "122NOK
STANLEY 66-090 Skrutrekker 4 In | AF2CBC 6R533 66-090Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ChromePutehåndtak1 / 4 "Keystone slottedSporAcetat m / putehåndtak8.25 "122NOK
STANLEY 66-092 Skrutrekker 8 In | AF2CBD 6R537 66-092Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)ChromePutehåndtak3 / 8 "Keystone slottedSporAcetat m / putehåndtak13.625 "172NOK
STANLEY 62-556 lommeskrutrekker Phillips #0x2 1/4 | AG7BRZ 4NY37 62-556Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)LakkbelagtErgonomisk tri lobular#0PhillipsPhillips / CrosspointMultikomponent5.5 "-
RFQ
STANLEY 65-901 Skrutrekker Phillips #1x3 Inch Round | AJ2JTL 6R487 65-901Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Krom med svart oksidespissPutehåndtak#1PhillipsKrysspunkt / PhillipsAcetat med vinylgrep7"96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 65-903 Skrutrekker Phillips #3 x 6 Svart
154NOK / enhet