STANLEY 46-012 Combination Square 12 Inch Abs | AF2BZC 6R166

STANLEY 46-012 Kombinasjon Square 12 Inch Abs

Vare: AF2BZC Modell: 46-012Kryssref.: 6R166

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9017208080
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdePris
STANLEY 46-028 Sae/metrisk Combination Square | AF2BZD 6R171 46-02812 "222NOK
STANLEY 46-123 Combination Square 12 Tommers støpt | AF2BZF 6R180 46-12312 "314NOK
STANLEY 46-222 Combination Square 12 In | AF2BZG 6R185 46-22212 "202NOK
STANLEY 46-131 Combination Square 16 Tommer | AJ2JTG 6R181 46-13116415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 46-012 Kombinasjon Square 12 Inch Abs