Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 46-131 Combination Square 16 Tommer | AJ2JTG 6R181

STANLEY 46-131 Kombinasjonskvadrat 16 Tommer

På lager
Vare: AJ2JTG Modell: 46-131Kryssref.: 6R181

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
Bladlengde16
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdePris
STANLEY 46-012 Combination Square 12 Inch Abs | AF2BZC 6R166 46-012--
RFQ
STANLEY 46-028 Sae/metrisk Combination Square | AF2BZD 6R171 46-02812 "215NOK
STANLEY 46-123 Combination Square 12 Tommers støpt | AF2BZF 6R180 46-12312 "307NOK
STANLEY 46-222 Combination Square 12 In | AF2BZG 6R185 46-22212 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 46-131 Kombinasjonskvadrat 16 Tommer
358NOK / enhet