Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 15-824A Hacksagblad | AJ2JBB 5R878

STANLEY 15-824A baufil

På lager
Vare: AJ2JBB Modell: 15-824AKryssref.: 5R878
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHacksagblad
Bladlengde12 "
Bladtykkelse0.025 "
Bladbredde1 / 2 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Primær applikasjonMetal
Tenner per tomme24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Håndsag Produktgruppering: Hacksagblad

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeTenner per tommePris
STANLEY 15-808A baufilblad 10 tommer 18 TPl HSS | AJ2JAZ 5R872 15-808A10 "1827NOK
STANLEY 15-822A Hacksagblad 12 tommers 32 TPI HSS | AJ2JBA 5R875 15-822A12 "32-
RFQ
STANLEY 15-828A Hacksagblad 12 tommer 18 TPI HSS | AJ2JBC 5R881 15-828A12 "1829NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 15-824A baufil
30NOK / enhet