Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 15-808A baufilblad 10 tommer 18 TPl HSS | AJ2JAZ 5R872

STANLEY 15-808A baufil 10 tommer 18 TPl HSS

På lager
Vare: AJ2JAZ Modell: 15-808AKryssref.: 5R872
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHacksagblad
Bladlengde10 "
Bladtykkelse0.025 "
Bladbredde1 / 2 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Primær applikasjonMetal
Tenner per tomme18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Håndsag Produktgruppering: Hacksagblad

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeTenner per tommePris
STANLEY 15-822A Hacksagblad 12 tommers 32 TPI HSS | AJ2JBA 5R875 15-822A12 "32-
RFQ
STANLEY 15-824A Hacksagblad | AJ2JBB 5R878 15-824A12 "2430NOK
STANLEY 15-828A Hacksagblad 12 tommer 18 TPI HSS | AJ2JBC 5R881 15-828A12 "1830NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 15-808A baufil 10 tommer 18 TPl HSS
27NOK / enhet