STANLEY 15-822A Hacksagblad 12 tommers 32 TPI HSS | AJ2JBA 5R875

STANLEY 15-822A baufilblad 12 tommer 32 TPI HSS

Vare: AJ2JBA Modell: 15-822AKryssref.: 5R875

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHacksagblad
Bladlengde12 "
Bladtykkelse0.025 "
Bladbredde1 / 2 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Primær applikasjonMetal
Tenner per tomme32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Håndsag Produktgruppering: Hacksagblad

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeTenner per tommePris
STANLEY 15-808A baufilblad 10 tommer 18 TPl HSS | AJ2JAZ 5R872 15-808A10 "1827NOK
STANLEY 15-824A Hacksagblad | AJ2JBB 5R878 15-824A12 "2430NOK
STANLEY 15-828A Hacksagblad 12 tommer 18 TPI HSS | AJ2JBC 5R881 15-828A12 "1830NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 15-822A baufilblad 12 tommer 32 TPI HSS