Stafford Mfg 8S214 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 2-7/8 Inch Bore, SS | CJ6EEA

STAFFORD MFG 8S214 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-7/8 tommers boring, SS

Vare: CJ6EEA Modell: 8S214
2 139 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size2-7 / 8 "
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.4.250 "
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse3 / 8-24 x 1
typenLav profil
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelsetypenBreddePris
Stafford Mfg 2S002 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/8 tomme boring, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S003 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/16 tommers boring, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S004 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme boring, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S005 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 tommers boring, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Høy styrke0.250 "232NOK
RFQ
Stafford Mfg 2S006 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers boring, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Høy styrke0.313 "251NOK
RFQ
Stafford Mfg 2S007 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 tommers boring, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Høy styrke0.313 "278NOK
RFQ
Stafford Mfg 2S008 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Høy styrke0.375 "250NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 8S214 akselkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 2-7/8 tommers boring, SS
2 139 NOK / enhet