Stafford Mfg 5LM020020FKPSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, With 6mm Keyway, 20mm I.D., Steel | CJ6GZW

STAFFORD MFG 5LM020020FKPSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, med 6 mm kilespor, 20 mm ID, stål

Vare: CJ6GZW Modell: 5LM020020FKPSC
2 047 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmekopling
Bore Size20 mm
FinishSvart oksid
Klasse1215
Keyway størrelse6 mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.40mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM6 x 1.0 x 18 mm
Total lengde65 mm
typenPresisjonshylse

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore SizeKlassetypenKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialePris
Stafford Mfg 13L004004PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme sekskant ID, stål | CJ6GVH 13L004004PSC1.250 "1 / 4 "1215Presisjonshylse-Stål0.813 "Alloy Steel1 167 NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L005005PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/16 x 5/16 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVJ 13L005005PSC1.250 "5 / 16 "1215Presisjonshylse-Stål0.813 "Alloy Steel-
RFQ
Stafford Mfg 13L006006PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVK 13L006006PSC1.625 "3 / 8 "1215Presisjonshylse-Stål1.063 "Alloy Steel955NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L007007PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 7/16 x 7/16 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVL 13L007007PSC1.875 "7 / 16 "1215Presisjonshylse-Stål1.250 "Alloy Steel733NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L008008PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme sekskant-ID, stål | CJ6GVM 13L008008PSC1.875 "1 / 2 "1215Presisjonshylse-Stål1.250 "Alloy Steel903NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L009009PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 9/16 x 9/16 tommer sekskant-ID, stål | CJ6GVN 13L009009PSC2.250 "9 / 16 "1215Presisjonshylse-Stål1.500 "Alloy Steel928NOK
RFQ
Stafford Mfg 13L010010PSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommer sekskant ID, stål | CJ6GVP 13L010010PSC2.250 "5 / 8 "1215Presisjonshylse-Stål1.500 "Alloy Steel1 125 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5LM020020FKPSC presisjonshylsekobling, 2-delt splitt, med 6 mm kilespor, 20 mm ID, stål
2 047 NOK / enhet