Stafford Mfg 5LM020020F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 20 x 20 mm boring, stål | CJ6HKG

STAFFORD MFG 5LM020020F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 20 x 20 mm boring, stål

Vare: CJ6HKG Modell: 5LM020020F
1 171 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size20 mm
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.40mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM6 x 1.0 x 16 mm
moment~~POS=TRUNC124.55Nm
Total lengde65 mm
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore SizeBorestørrelse Amoment~~POS=TRUNCTotal lengdetypenBorestørrelse BKeyway APris
Stafford Mfg 5L004004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme boring, stål | CJ6GEQ 5L004004F4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 tommer1.250 "Høy styrke---
RFQ
Stafford Mfg 5L006004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tomme boring, stål | CJ6GER 5L006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 tommer1.625 "Høy styrke1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L006006F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tommers boring, stål | CJ6GET 5L006006F6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 tommer1.625 "Høy styrke--1 031 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L008006F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 3/8 tomme boring, stål | CJ6GEU 5L008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 tommer1.875 "Høy styrke3 / 8 "-1 153 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L008008F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, stål | CJ6GEV 5L008008F8-32 x 1/21 / 2 "-200.00 tommer1.875 "Høy styrke--976NOK
RFQ
Stafford Mfg 5L010008F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 1/2 tomme boring, stål | CJ6GEW 5L010008F10-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 tommer2.250 "Høy styrke1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L010010F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, stål | CJ6GEX 5L010010F10-32 x 5/85 / 8 "-500.00 tommer2.250 "Høy styrke--1 269 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5LM020020F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 20 x 20 mm boring, stål
1 171 NOK / enhet