Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STABILA 37816 Boks bjelkenivåsett, 16 og 48 tommers lengde | AG9PHD 21CK35

STABILA 37816 Box bjelkenivåsett, 16 & 48 tommers lengde

På lager
Vare: AG9PHD Modell: 37816Kryssreferanse: 21CK35
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
2 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksnivå sett
Nøyaktighet+/- 0.0625 "
FARGEGul
RammematerialeAluminum
Lengde16 "og 48"
Magnettypenone
Antall spor0
Antall hetteglass2
Antall magneter0
Antall hetteglass3
Totalt antall hetteglass5
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7237
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Akrylglassnivå med to vertikale hetteglass og et horisontalt hetteglass for å bestemme lodd og kvadrat på overflater
    • Kan tåle ekstreme temperaturer
    • Hårlinjeindikatorer på fjærstål inne i hetteglassene for å sikre høy nøyaktighet
    • Lyse hetteglass som er motstandsdyktige mot lekkasje, brudd, tåke og omkalibrering
    • Lett avtakbare endestykker av gummi for innmåling i hjørner
    • Patenterte røde pads på endestykker for å forhindre at det glir på veggene
    • Elektrostatisk emaljebelegg gjør det enkelt å rengjøre med vann og børste

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STABILA 37816 Box bjelkenivåsett, 16 & 48 tommers lengde
2 858 NOK / enhet