Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Rød PK25 | AH9JZA 3KF25

STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Rød PK25

På lager
Vare: AH9JZA Modell: 2RD8Kryssreferanse: 3KF25
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.34 "
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.69 "
SømOverlappet
Wire Range8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeIsolasjonstypeTotal lengdeSømWire RangePris
STA-KON 2RE6 Butt Splice Connector 6 AWG Blå PK20 | AH9JZB 3KF26 2RE60.42 "Kobbernylon1.85 "Overlappet6AWG628NOK
STA-KON 2RB14X Butt Splice Connector 16-14 AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "MessingVinyl1.11 "loddet16 til 14 AWG945NOK
STA-KON 2RC10X Butt Splice Connector 12-10 AWG Gul PK50 | AJ2HGT 4RHE7 2RC10X0.25 "MessingVinyl1.3 "loddet12 til 10 AWG932NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 2RD8 Butt Splice Connector 8 AWG Rød PK25
688NOK / enhet