Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblokk, skruklemmeterminaler | AG7BMN 4B696

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblokk, skruklemmeterminaler

På lager
Vare: AG7BMN Modell: ZB2BE101Kryssreferanse: 4B696
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPendent kontaktblokk
HandlingØyeblikks
FARGESvart
Kontakt skjema1NO Langsom pause
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q150DN
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkru / klemme
Type operatørØyeblikks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk med reléer, brytere og strømbrytere for å lage eller bryte en elektrisk krets
    • Skru klemmekoblinger for å eliminere løse ledninger, og forhindrer dermed gnister
    • Kompakt konstruksjon med frontmonteringsdesign for enklere installasjons- og vedlikeholdstjenester
    • UL-oppført, RoHS-godkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingPris
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblokk, 10 Amp sikring | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Momentary / Make Before Break1NC + 2NO Tidlig lukking, langsom pause10A ved 600 VAC/DC781NOK
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblokk, 10 A @ 600 VAC kontaktvurdering | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Øyeblikks1NC Langsom pause10A ved 600 VAC285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblokk, skruklemmeterminaler
280NOK / enhet