Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblokk, 10 Amp sikring | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblokk, 10 Amp sikring

På lager
Vare: AF9GMJ Modell: XENG1191Kryssreferanse: 2EW17

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPendent kontaktblokk
HandlingMomentary / Make Before Break
FARGESvart
Kontakt skjema1NC + 2NO Tidlig lukking, langsom pause
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC/DC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkru / klemme
Type operatørØyeblikks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490065

Produktdetaljer:

    • Harmony XAC anhengstasjon egnet for bruk med brytere, releer og effektbrytere for å lage eller bryte en elektrisk krets i strømstyring, prosesskontroll og automatiseringsoperasjoner
    • Frontmontert design med kompakt hus for enkel installasjon og vedlikehold i trange rom og paneler
    • 10 ampere sikring for kortslutningsbeskyttelse og skrueklemme terminalforbindelser for å forhindre skade forårsaket av løse tilkobling gnister
    • CSA-sertifisert, UL-oppført og RoHS-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingPris
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblokk, skruklemmeterminaler | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Øyeblikks1NO Langsom pause10A ved 600 VAC245NOK
SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblokk, 10 A @ 600 VAC kontaktvurdering | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Øyeblikks1NC Langsom pause10A ved 600 VAC249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblokk, 10 Amp sikring
726NOK / enhet