Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC kontaktblokk, 10 A @ 600 VAC kontaktvurdering | AG7BMP 4B699

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC-kontaktblokk, 10 A @ 600 VAC kontaktklassifisering

På lager
Vare: AG7BMP Modell: ZB2BE102Kryssreferanse: 4B699

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPendent kontaktblokk
HandlingØyeblikks
FARGESvart
Kontakt skjema1NC Langsom pause
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q150DN
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkru / klemme
Type operatørØyeblikks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • Harmony XAC pendelstasjon egnet for bruk med effektbrytere, releer og brytere i elektriske kretser for instrumentering og strømstyringsoperasjoner
    • Skrueklemmekoblinger for å forhindre gnister forårsaket av løse koblinger og en frontmonteringsdesign for enkel installasjon, ledningstilgang og vedlikehold i trange rom og paneler
    • UL-oppført, RoHS-godkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingPris
SQUARE D XENG1191 Harmony XAC kontaktblokk, 10 Amp sikring | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Momentary / Make Before Break1NC + 2NO Tidlig lukking, langsom pause10A ved 600 VAC/DC726NOK
SQUARE D ZB2BE101 Harmony XAC kontaktblokk, skruklemmeterminaler | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Øyeblikks1NO Langsom pause10A ved 600 VAC245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D ZB2BE102 Harmony XAC-kontaktblokk, 10 A @ 600 VAC kontaktklassifisering
249NOK / enhet