Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D SDSA3650 Overspenningsvernenhet, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fase, 4-leder | AG6QEG 3XB87

SQUARE D SDSA3650 overspenningsbeskyttelsesenhet, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fase, 4-leder

På lager
Vare: AG6QEG Modell: SDSA3650Kryssreferanse: 3XB87
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
3 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde67mm
VedleggsmaterialePlast
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeIkke-filtrering
Impulsutladningsstrøm10 kA
Lengde92mm
Plasseringstype1
MaterialePlast
Maks. Fortsatt driftsspenning750
Maks. Overspenningsstrøm40 kA
Maks. Overspenningsstrøm per modus40kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase40kA
Beskyttelsesmåter6
MonteringsstilBrystvortefeste
Nominell utslippsstrøm10kA
Antall poler3
Antall ledninger4
Driftstemp. Område-40 grader Til 65 grader. C
Fase3
Vurderte Joule1304
Kortslutningsstrøm200kA
typenOverspenningsfanger
Spenning120/240, 120/208, 277/480, 347/600
Spenningsbeskyttelse2500 V (LN), 4000 V (LL)
Bredde76mm
Metalltråd4
Wire Gauge# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536300000

Produktdetaljer:

Square D SDSA3650 overspenningsbeskyttelsesenhet brukes i industrianlegg, kommersielle bygninger, datasentre, helseinstitusjoner og underholdningssteder for å beskytte sensitiv elektronikk mot spenningsstøt. Denne beskyttelsesanordningen beskytter elektronisk utstyr og enheter mot spenningstopper, sikrer lang levetid og forhindrer potensiell skade forårsaket av plutselige spenningssvingninger.

Egenskaper:

  • Den har en omgivelsestemperatur på 149 grader F, fungerer effektivt i høytemperaturmiljøer, og sikrer pålitelig beskyttelse.
  • Denne overspenningsbeskyttelsesenheten kommer med et NEMA 4X-klassifisert sort plastkabinett for å beskytte mot støv, korrosjon og forbedre holdbarheten.
  • Den tilbyr overspenningsbeskyttelse på opptil 10kA, og avleder overflødig energi fra utstyr under strømstøt.
  • Denne 3-fasede overspenningsvernenheten har et 4-leder elektrisk oppsett for fleksibel installasjon.
  • Den er utstyrt med en LED-pære for å vise driftsstatus, der grønt betyr normal drift.
  • Denne overspenningsvernenheten tilbyr nippelmontering for enkel og sikker installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Square D SDSA3650 overspenningsvern?

A.

  • Sørg for din sikkerhet ved å slå av hovedstrømforsyningen til det elektriske panelet.
  • Velg et passende sted i panelet for installasjon, med tanke på plass og ventilasjon.
  • Følg det medfølgende koblingsskjemaet for å koble overspenningsvernenhetens inngangs- og utgangsledninger til de angitte terminalene på en strømbryter.
  • Sørg for riktig jording ved å koble enhetens jordingsledning til panelets jordingsbuss eller angitt punkt.
  • Monter overspenningsvernet sikkert inne i panelet med passende maskinvare.
  • Test enhetens funksjonalitet ved å gjenopprette strømmen, observere indikatorer (hvis aktuelt) og verifisere utstyrsbeskyttelsen.
  • Lukk paneldekselet trygt og oppbevar dokumentasjonen til overspenningsvernenheten for fremtidig referanse.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker overspenningsvern?

A.

  • Slå av hovedstrømmen før installasjon.
  • Følg produsentens retningslinjer strengt.
  • Unngå kontakt med strømførende ledninger under installasjonen.
  • Sørg for riktig jording for å unngå elektriske farer.
  • Inspiser enheten og koblingene regelmessig for slitasje eller skade.
  • Ta vare på dokumentasjonen for fremtidig referanse.
  • Hvis du er usikker, kontakt en autorisert elektriker.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby andre Square D overspenningsvernenheter?

A. Ja, kunder som leter etter andre overspenningsvernenheter kan velge Square D overspenningsmidler har allsidig konstruksjon og kapslingsmuligheter.

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerDybdeVedleggsmaterialeAntall ledningerFasetypenSpenningBreddePris
SQUARE D SDSA3650D Overspenningsvern Type 1 Og 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHard-Wired240/480/6003"4 528 NOK
SQUARE D TVS6HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Ikke-metallisk3 ledninger + bakken3Hardwired240 Delta4.8 "18 420 NOK
SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fase | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plast31SHard-Wired120/2402.25 "1 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D SDSA3650 overspenningsbeskyttelsesenhet, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fase, 4-leder
3 580 NOK / enhet