Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D TVS6HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka | AF9LRQ 30EG21

SQUARE D TVS6HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka

På lager
Vare: AF9LRQ Modell: TVS6HWA10XKryssreferanse: 30EG21
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
18 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde2.92 "
VedleggsmaterialeIkke-metallisk
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeFiltrering
Fotnoter10 år Garanti, valgfritt innfellingssett og ekstern skjerm tilgjengelig
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Lengde8.62 "
Lynimpulsstrøm100kA
PlasseringstypeType 2
MaterialeIkke-metallisk
Maks. Fortsatt driftsspenning300
Maks. Overspenningsstrøm per modus50kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
Beskyttelsesmåter6
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Støyreduksjonsvurdering NRR-54 DB
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler1
Antall ledninger3 ledninger + bakken
Fase3
BeskyttelsesklasseSkriv 2 SPD
Kortslutningsstrøm200kA
typenHardwired
Spenning240 Delta
Spenningsbeskyttelsesnivå1500
Spenningsbeskyttelse1500V (LG), 1500V (LL)
Bredde4.8 "
Metalltråd3W + bakken
Wire Gauge# 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8536308000

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerDybdeVedleggsmaterialeAntall ledningerFasetypenSpenningBreddePris
SQUARE D SDSA3650D Overspenningsvern Type 1 Og 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479 SDSA3650D33.39 "--3DHard-Wired240/480/6003"4 528 NOK
SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fase | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plast31SHard-Wired120/2402.25 "1 274 NOK
SQUARE D SDSA3650 Overspenningsvernenhet, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fase, 4-leder | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlast43Overspenningsfanger120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm3 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D TVS6HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka
18 420 NOK / enhet