Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D SDSA3650D Overspenningsvern Type 1 Og 2 40ka 3p | AA8PWD 19H479

SQUARE D SDSA3650D Overspenningsvern Type 1 Og 2 40ka 3p

På lager
Vare: AA8PWD Modell: SDSA3650DKryssreferanse: 19H479
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
4 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde3.39 "
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeIkke-filtrering
Lengde3.6 "
PlasseringstypeType 1 og 2
Maks. Fortsatt driftsspenning1500V LL
Maks. Overspenningsstrøm per fase40kA
Beskyttelsesmåter3
MonteringsstilPanelmontering
Nominell utslippsstrøm10kA
Antall poler3
Fase3D
typenHard-Wired
Spenning240/480/600
Spenningsbeskyttelse4000V (LL)
Bredde3"
Wire Gauge# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerDybdeVedleggsmaterialeAntall ledningerFasetypenSpenningBreddePris
SQUARE D TVS6HWA10X Overspenningsbeskyttelse Kablet 100ka | AF9LRQ 30EG21 TVS6HWA10X12.92 "Ikke-metallisk3 ledninger + bakken3Hardwired240 Delta4.8 "18 420 NOK
SQUARE D SDSA1175 Spd 1-fase | AG6QEF 3XB86 SDSA117522.69 "Plast31SHard-Wired120/2402.25 "1 274 NOK
SQUARE D SDSA3650 Overspenningsvernenhet, Surgelogic, 40KA, 600Y/347VAC, 3-fase, 4-leder | AG6QEG 3XB87 SDSA3650367mmPlast43Overspenningsfanger120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm3 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D SDSA3650D Overspenningsvern Type 1 Og 2 40ka 3p
4 528 NOK / enhet