Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D RUMF32BD Relé 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55

SQUARE D RUMF32BD Relé 11Pin 3PDT 10A 24VDC

På lager
Vare: AF9FTZ Modell: RUMF32BDKryssreferanse: 2DT55
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
MonteringSideflens
Pins11
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536410060

Produktvarianter

ProduktModellPinsSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingHP @ 120VHP @ 240VPris
SQUARE D 8501KFR12V14 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDTSølvkadmiumoksid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2623NOK
SQUARE D 8501KFR12V20 Relé 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10DPDTSølvkadmiumoksid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2623NOK
SQUARE D RUMF32F7 Relé 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTSølvkadmiumoksid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2323NOK
SQUARE D 8501KUR13P14V20 Relé 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTSølvtinnoksid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2733NOK
SQUARE D 8501RS14P14V20 Relé 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTSølvkadmiumoksid5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6921NOK
SQUARE D 8501RS42P14V14 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTSølvtinnoksid10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2961NOK
SQUARE D 8501RS42P14V20 Relé 8Pin DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39 8501RS42P14V208120 VAC10DPDTSølvtinnoksid10A @ 240VAC / 28VDC1/31/21 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D RUMF32BD Relé 11Pin 3PDT 10A 24VDC
323NOK / enhet