SQUARE D QOB120-2100 Bolt-On Circuit Breaker, 20A, 1 Pole, 120 / 240VAC, 10 kAIC | CE6HUF

SQUARE D QOB120-2100 påskrudd effektbryter, 20A, 1 pol, 120 / 240VAC, 10 kAIC

Vare: CE6HUF Modell: QOB120-2100

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps20
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB120-2100 kretsbryter designet for bruk med kraftdistribusjonssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold
    • Termisk-magnetisk utløsningselement, kalibrert for 40°C omgivelsestemperatur, for å tilby langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Påmontert monteringsdesign muliggjør problemfri installasjon og vedlikeholdstjenester
    • Trykkplateterminaler for å gi enkelt- eller to-leder termineringer i 60 eller 75 grader Celsius ledere
    • 1 En alarmbryter for å indikere utløsningsstatus for kretsen forårsaket av shunt trip-drift

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB120-2100 påskrudd effektbryter, 20A, 1 pol, 120 / 240VAC, 10 kAIC