SQUARE D LLL36600U31X Strømbryter for støpt hus, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC

Vare: CE6HGH Modell: LLL36600U31X

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeLLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LLL36600U31X PowerPact støpt kapselbryter ideell for å gi beskyttelse mot strømoverbelastninger og kortslutninger i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Linje- og lastsideterminaler for å eliminere løse koblinger og plass til 500 kcmil - 2 AWG aluminium- eller kobberledninger
    • Langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • CSA-sertifisert, CE-merket, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbryter, 400A, 3P, Solid State, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Strømbryter for støpt kasse, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400110 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC