SQUARE D LLL36400CU31X Strømbryter for støpt kasse, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A | CE6JVC

SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 400A

På lager
Vare: CE6JVC Modell: LLL36400CU31X

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LLL36400CU31X effektbryter designet for å beskytte en elektrisk krets mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Micrologic 3.3 elektronisk tur som leverer øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • Utstyrt med linje- og belastningssideklemmer for å romme kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra 500 kcmil til 2 AWG
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LLL36600U31X Strømbryter for støpt hus, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbryter, 400A, 3P, Solid State, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 400A
110 412 NOK / enhet