SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L Circuit Breaker, 400A, 3P, Solid State, 600V | CE6HGJ

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbryter, 400A, 3P, Solid State, 600V

Vare: CE6HGJ Modell: LLL36400CU33X

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLLL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LLL36400CU33X effektbryter egnet for bruk i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte elektriske kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Micrologic 3.3 S elektronisk utløserenhet som leverer langtids-, øyeblikkelig og korttidsstrømbegrensende funksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved milde overbelastninger
    • Linje- og lastsideklemmer for å eliminere løse koblinger
    • Plass til 500 kcmil - 2 AWG kobber- og aluminiumsledninger
    • CSA-sertifisert, CE-merket, UL-listet og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400110 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L effektbryter, 400A, 3P, Solid State, 600V