SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3-fase | CE6HGA

SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3-fase

På lager
Vare: CE6HGA Modell: LJA36600U33X

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeLJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.622
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)28.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LJA36600U33X støpt kappebryter for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning
    • Har termisk-magnetisk utløsningsmekanisme for å sikre øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensningsbeskyttelse
    • Leveres utstyrt med linje- og lastsideklaffer som kan romme ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG
    • Leverer avbruddsklassifiseringer på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact støpt kapslingsbryter, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X40089 051 NOK
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste | CE6HFY LJA36250U31X25089 051 NOK
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400110 412 NOK
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600143 821 NOK
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X40074 057 NOK
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400113 478 NOK
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3-fase
118 439 NOK / enhet